DIN7983 4.8X13 C Z2 A4 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz PH.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFB4,8X13PZEFA4
Rubix:3379691
Hersteller:79834048 13
EAN:4043377170620
DIN7983 4.8X13 C Z2 A4 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7983 4.8X13 C Z2 A4 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 4,8X13 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7983
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktyppozidriv (pz)
FestigkeitsklasseA4
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
40,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
48,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

13 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp