ISO7380-1 M4X55/55 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC4X55EFA2-50
Rubix:3391349
Hersteller:7380124 55
EAN:4043377265302
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M4X55/55 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 4X55/55 sw2,5

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp