Linsenkopfschraube Spartex BHCETX8X35EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 35 mm | Norm: ISO 7380

Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:BHCETX8X35EFA4-50
Rubix:3392146
Hersteller:738024T8 35
EAN:4043377312037
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-2 M8X35/35 T40 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A4-50 8X35/35 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normiso 7380
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea4-50
Abdruckgrößet40
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,56 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (653)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an