WN9121 M6X16 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX6X16EFA2-50
Rubix:2089806
Hersteller:738022T6 16
EAN:4043377242853


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : WN9121 M6X16 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A2-50 6X16/16 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,76 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm