Linsenkopfschraube Spartex BHCETX5X14EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 14 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX5X14EFA4-50
Rubix:3391958
Hersteller:738024T5 14
EAN:4043377311474


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO7380-2 M5X14/14 T25 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A4-50 5X14/14 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
49,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
14 mm