Referenzen
Fischer:559972
Rubix:3832082
Hersteller:LKS M12x25 A2
EAN:4048962425239





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Dokumente
Produktdetails : LKS M12X25 A2 Linsenkopfschraube
fischer LKS Linsenkopfschraube M12x25 A2 zur Befestigung von FUS Montageschienen durch die Rückenlochung.
• Einsatz in Atmosphären mit erhötem Korrosionspotential
fischer LKS Linsenkopfschraube A2 zur Befestigung von FUS Montageschienen durch die Rückenlochung. Einsatz in Atmosphären mit erhötem Korrosionspotential.
Stärken
• Der fischer Flachdachfuß gewährt eine optimale Lastverteilung und Reduzierung der Punktlasten auf dem Flachdach und schützt dadurch vor Mängelanzeigen und Regressansprüchen
• Der Systemfit mit dem bewährten FUS Schienensystem in feuerverzinkter Ausführung ermöglicht eine wirtschaftliche Montage
• Das Material der Grundplatte ermöglicht die witterungsbeständige, dauerhafte und sichere Befestigung von Aufbauten auf Flachdächern
• Das FRBP Schutzvlies sorgt für einen sicheren Schutz von Foliendächern und verhindert wirksam eine Dachhautbeschädigung- oder durchdringung
• Das Handrad des Flachdachfuß mit Gelenkadapter FFRBH erlaubt die stufenlose Einstellung des Neigungswinkels bis zu 12° und reduziert den Montageaufwand nachhaltig, da keine weiteren Hilfsmittel erforderlich sind
• Der drehbar gelagerte Halter des Flachdachfuß mit Gelenkadapter FFRBH ermöglicht die 360°- Rotation der Halterung der FUS Montageschienen und lässt dadurch die Platzierung des Flachdachhalters in jeder Position zu
Anwendungen
• Rohrleitungen und Kabelpritschen auf dem Flachdach
• Lüftungskanäle- u. -rohre auf dem Flachdach
• Klimaanlagen, Rückkühler und Kühltürme etc. auf dem Flachdach
• Wartungsbühnen, Gehwege und Brücken
• Solarthermie- oder Photovoltaik-Anlagen
• Schutz von Foliendächern
• Windsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | DIN 933 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindeart | metrisch |
| Kopfform | linsenkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,99 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage