Referenzen
Leuze electronic:LSS 96M-1093-24
Rubix:3880363
Hersteller:50106871

Produktdetails : LSS 96M-1093-24 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Klemme, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67; Sonderausführung: Heizung, Aktivierungseingang
Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Klemme, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67; Sonderausführung: Heizung, Aktivierungseingang
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
