Referenzen
Leuze electronic:CSR780-01-432/GWHE-M12
Rubix:3879394
Hersteller:50128290

Produktdetails : CSR780-01-432/GWHE-M12 Reflexions-Lichtvorhang
Applikation: Präzise Objekterkennung, Auswurfkontrolle an Maschinen; Sonderausführung: Warnausgang; Betriebsreichweite: 0 ... 0,7 m; Messfeldlänge: 432 mm; Strahlabstand: 1 mm; Versorgungsspannung: DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 34,2 mm x 28,6 mm x 517,8 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung, Auswurfkontrolle an Maschinen; Sonderausführung: Warnausgang; Betriebsreichweite: 0 ... 0,7 m; Messfeldlänge: 432 mm; Strahlabstand: 1 mm; Versorgungsspannung: DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 34,2 mm x 28,6 mm x 517,8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.528,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.008,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
