CSR780-01-96/6WHE-M12 Reflexions-Lichtvorhang

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CSR780-01-96/6WHE-M12
Rubix:3879334
Hersteller:50128287
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CSR780-01-96/6WHE-M12 Reflexions-Lichtvorhang


Applikation: Präzise Objekterkennung, Auswurfkontrolle an Maschinen; Sonderausführung: Warnausgang; Betriebsreichweite: 0 ... 0,7 m; Messfeldlänge: 96 mm; Strahlabstand: 1 mm; Versorgungsspannung: DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung, Auswurfkontrolle an Maschinen; Sonderausführung: Warnausgang; Betriebsreichweite: 0 ... 0,7 m; Messfeldlänge: 96 mm; Strahlabstand: 1 mm; Versorgungsspannung: DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
1.409,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.676,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage