Referenzen
Leuze electronic:GS 754B/D3-98-S12
Rubix:3888829
Hersteller:50119711

Produktdetails : GS 754B/D3-98-S12 Gabel-Lichtschranke
Messfeldlänge: 25 mm; Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7); Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Schnittstelle: RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Maulweite: 98 mm; Maultiefe: 42 mm; Abmessungen: 20,4 mm x 157 mm x 91 mm
Messfeldlänge: 25 mm; Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7); Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Schnittstelle: RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Maulweite: 98 mm; Maultiefe: 42 mm; Abmessungen: 20,4 mm x 157 mm x 91 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.490,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.773,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
