Referenzen
Leuze electronic:MLC500T14300/90600
Rubix:3888092
Hersteller:68096009

Produktdetails : MLC500T14300/90600 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm / 90 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm / 600 mm; Reichweite: 0 ... 20 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm / 90 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm / 600 mm; Reichweite: 0 ... 20 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.249,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.486,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
