HT25CI-90F.HFXF/4P-700-M12 Taster Hintergrundausblendung
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT25CI-90F.HFXF/4P-700-M12
Rubix:3887874
Hersteller:50152943

Produktdetails : HT25CI-90F.HFXF/4P-700-M12 Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED), festeingestellte Tastweite 90 mm, Vordergrundausblendung bis max. 85 mm; Fest eingestellte Reichweite: 0,09 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 700 mm, M12, PUR, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Sonderausführung: Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED), festeingestellte Tastweite 90 mm, Vordergrundausblendung bis max. 85 mm; Fest eingestellte Reichweite: 0,09 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 700 mm, M12, PUR, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
