Referenzen
Leuze electronic:MLC530R20-600-IP
Rubix:3887378
Hersteller:544031

Produktdetails : MLC530R20-600-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Funktionspaket: Extended; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 600 mm; Ansprechzeit: 12 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, 25.000 mm, PVC; Abmessung: 800 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)
Funktionspaket: Extended; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 600 mm; Ansprechzeit: 12 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, 25.000 mm, PVC; Abmessung: 800 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.650,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.153,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
