IT 1920I DPM-3 Mobiler 2D-Codeleser

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:IT 1920I DPM-3
Rubix:3886982
Hersteller:50138136
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IT 1920I DPM-3 Mobiler 2D-Codeleser


Lesedistanz: 0 ... 170 mm; Auflösung Kamera horizontal: 844 px; Auflösung Kamera vertikal: 640 px; Schnittstelle: PS/2, USB, RS 232; Anschluss: RJ41; Abmessungen: 74,5 mm x 193 mm x 134 mm; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Fallhöhe: 2 m; Schutzart: IP 65
Lesedistanz: 0 ... 170 mm; Auflösung Kamera horizontal: 844 px; Auflösung Kamera vertikal: 640 px; Schnittstelle: PS/2, USB, RS 232; Anschluss: RJ41; Abmessungen: 74,5 mm x 193 mm x 134 mm; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Fallhöhe: 2 m; Schutzart: IP 65

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.4 V
1.522,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.811,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage