MLD500-XT3 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD500-XT3
Rubix:3886425
Hersteller:66501600

Produktdetails : MLD500-XT3 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 20 ... 70 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 20 ... 70 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
703,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
836,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
