ODT3CL1-2M.3/L6-M8 Distanztaster Hintergrundausblendung
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Rubix:3885757
Hersteller:50150018

Produktdetails : ODT3CL1-2M.3/L6-M8 Distanztaster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, Messwertausgabe; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 1,5°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 50 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, Messwertausgabe; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 1,5°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 50 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
