MLD300-T4L Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD300-T4L
Rubix:3885299
Hersteller:66002300

Produktdetails : MLD300-T4L Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 4 St.; Strahlabstand: 300 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 4 St.; Strahlabstand: 300 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
903,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.074,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
