MLD300-T3 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD300-T3
Rubix:3885185
Hersteller:66001200

Produktdetails : MLD300-T3 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
544,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
647,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
