Referenzen
Leuze electronic:ISS 230MM/44-15N-S12
Rubix:3884950
Hersteller:50141489


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : ISS 230MM/44-15N-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,15 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 67 mm; Einbauart: nicht bündig; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,15 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 67 mm; Einbauart: nicht bündig; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage