PRK 96M/P-2838-28 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK 96M/P-2838-28
Rubix:3883570
Hersteller:50082060
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitungseinfã¼hrung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK 96M/P-2838-28 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Applikation: Detektion umstretchter Objekte, Positionierung, Nulldistanz; Grenzreichweite: 0 ... 8,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Detektion umstretchter Objekte, Positionierung, Nulldistanz; Grenzreichweite: 0 ... 8,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitungseinfã¼hrung
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
374,00 exkl. MwSt.
/ Stück
445,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage