LSSR 46B,200-S12 S-EX N Einweg-Lichtschranke Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LSSR 46B,200-S12 S-EX N
Rubix:3883328
Hersteller:50111519

Produktdetails : LSSR 46B,200-S12 S-EX N Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 60 m; Lichtquelle: LED, rot; Schaltfrequenz: 500 Hz; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 27,5 mm x 87 mm x 54 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67; Sonderausführung: Ex-Geschützt
Grenzreichweite: 0 ... 60 m; Lichtquelle: LED, rot; Schaltfrequenz: 500 Hz; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 27,5 mm x 87 mm x 54 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67; Sonderausführung: Ex-Geschützt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
