KRTM 55/4.1221-S8 Kontrasttaster

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:KRTM 55/4.1221-S8
Rubix:3882769
Hersteller:50110613
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRTM 55/4.1221-S8 Kontrasttaster


Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 13 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf
Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 13 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,00 exkl. MwSt.
/ Stück
624,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage