Referenzen
Leuze electronic:LS49C.UC-TB
Rubix:3878464
Hersteller:50127437
Produktdetails : LS49C.UC-TB Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



