Referenzen
Leuze electronic:PRKL 8/24.91-S12
Rubix:3881824
Hersteller:50036364

Produktdetails : PRKL 8/24.91-S12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 21 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 2.800 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90°; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 21 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 2.800 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90°; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
642,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
763,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
