Referenzen
Leuze electronic:50034515
Rubix:3881463
Hersteller:50034515

Produktdetails : FRK 95/44-350 L Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,5 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 17 mm x 66 mm x 35 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,5 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 17 mm x 66 mm x 35 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
