DCR 248I FIX-M1-102-R3-P Stationärer 2D-Codeleser

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:DCR 248I FIX-M1-102-R3-P
Rubix:3881343
Hersteller:50134534
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DCR 248I FIX-M1-102-R3-P Stationärer 2D-Codeleser


Sonderausführung: Polarisationsfilter; Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes; Lesedistanz: 50 ... 220 mm; Lichtquelle: LED, rot; Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px; Auflösung Kamera vertikal: 960 px; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 1 St.; Schaltausgänge: 1 St.; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm; Optikabdeckung: Glas mit Polarisationsfilter; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 45 °C; Schutzart: IP 65
Sonderausführung: Polarisationsfilter; Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes; Lesedistanz: 50 ... 220 mm; Lichtquelle: LED, rot; Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px; Auflösung Kamera vertikal: 960 px; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 1 St.; Schaltausgänge: 1 St.; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm; Optikabdeckung: Glas mit Polarisationsfilter; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 45 °C; Schutzart: IP 65

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
2.487,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.959,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage