Referenzen
Leuze electronic:IPRK95/44L5
Rubix:3881287
Hersteller:IPRK95/44L5

Produktdetails : IPRK 95/44 L.5 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Warnausgang; Grenzreichweite: 0,15 ... 9 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 3 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltausgang 3: Transistor, PNP, UB schaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 17 mm x 66 mm x 35 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Warnausgang; Grenzreichweite: 0,15 ... 9 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 3 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltausgang 3: Transistor, PNP, UB schaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 17 mm x 66 mm x 35 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
