LSIS 222 M5M-R1 Stationärer 2D-Codeleser

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:LSIS 222 M5M-R1
Rubix:3878380
Hersteller:50117536
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LSIS 222 M5M-R1 Stationärer 2D-Codeleser


Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes; Lesedistanz: 50 ... 330 mm; Auflösung Kamera horizontal: 844 px; Auflösung Kamera vertikal: 640 px; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 1 St.; Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 40 mm x 32 mm x 47 mm; Optikabdeckung: Glas; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Schutzart: IP 65
Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes; Lesedistanz: 50 ... 330 mm; Auflösung Kamera horizontal: 844 px; Auflösung Kamera vertikal: 640 px; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 1 St.; Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 40 mm x 32 mm x 47 mm; Optikabdeckung: Glas; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Schutzart: IP 65

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.078,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.472,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage