Referenzen
Leuze electronic:HT49CI.UC/M4
Rubix:3878494
Hersteller:50127436
Produktdetails : HT49CI.UC/M4 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf, Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



