HT49CI.UC/TS-TB Taster Hintergrundausblendung

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT49CI.UC/TS-TB
Rubix:3878463
Hersteller:50127433
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitungseinfã¼hrung

Produktdetails : HT49CI.UC/TS-TB Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf, Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitungseinfã¼hrung
276,00 exkl. MwSt.
/ Stück
328,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage