PRK 96M/P-1838-21 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:PRK 96M/P-1838-21
Rubix:3880996
Hersteller:50029880
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typleitungseinfã¼hrung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK 96M/P-1838-21 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Applikation: Detektion umstretchter Objekte, Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben; Grenzreichweite: 0 ... 8,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Klemme, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Detektion umstretchter Objekte, Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben; Grenzreichweite: 0 ... 8,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Klemme, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitungseinfã¼hrung
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,00 exkl. MwSt.
/ Stück
476,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage