HRT 46B/66,200-S12 S-EX N Taster Hintergrundausblendung
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HRT 46B/66,200-S12 S-EX N
Rubix:3880760
Hersteller:50108587

Produktdetails : HRT 46B/66,200-S12 S-EX N Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0 ... 2,5 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 200 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 27,5 mm x 87 mm x 54 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0 ... 2,5 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 200 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 27,5 mm x 87 mm x 54 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
