Referenzen
Leuze electronic:LSS 96M-1200-23
Rubix:3880709
Hersteller:50025217

Produktdetails : LSS 96M-1200-23 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 39 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Klemme, 2 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Grenzreichweite: 0 ... 39 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Klemme, 2 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
