KRT18BM.V3/G6X-M12 Kontrasttaster

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:KRT18BM.V3/G6X-M12
Rubix:3880694
Hersteller:50131248
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRT18BM.V3/G6X-M12 Kontrasttaster


Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 15.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Teach-Knopf
Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 15.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Teach-Knopf

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.12 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
272,00 exkl. MwSt.
/ Stück
323,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage