ELC110R30-1500 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ELC110R30-1500
Rubix:3884816
Hersteller:72001315

Produktdetails : ELC110R30-1500 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.500 mm; Ansprechzeit: 11,4 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 1.515 mm x 39,3 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.500 mm; Ansprechzeit: 11,4 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 1.515 mm x 39,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.110,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.320,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
