ELC110R30-900 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LZM72001309
Rubix:3884798
Hersteller:LZM72001309

Produktdetails : ELC110R30-900 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Ansprechzeit: 7,5 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 915 mm x 39,3 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Ansprechzeit: 7,5 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 915 mm x 39,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
849,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.010,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
