Referenzen
Leuze electronic:CML730I-T05-240.A-PS-M12
Rubix:3888441
Hersteller:50133764

Produktdetails : CML730I-T05-240.A-PS-M12 Lichtvorhang Sender
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m; Messfeldlänge: 240 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 1 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 315 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.116,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.328,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
