CML720I-T10-1420.A-M12-EX Lichtvorhang Sender

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML720I-T10-1420.A-M12-EX
Rubix:3882486
Hersteller:50126396
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML720I-T10-1420.A-M12-EX Lichtvorhang Sender


Betriebsreichweite: 0,3 ... 6 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 6 m; Messfeldlänge: 1.420 mm; Strahlabstand: 10 mm; Zykluszeit: 4,72 ms; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig; Abmessungen: 30,7 mm x 40,3 mm x 1.453 mm; Ex-Zone: 2, 22; Ex-Gerätegruppe: II; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Ex-Geschützt

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
1.929,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.295,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage