Referenzen
Leuze electronic:CML730I-R40-290.A/PN-M12
Rubix:3878419
Hersteller:50131836

Produktdetails : CML730I-R40-290.A/PN-M12 Lichtvorhang Empfänger
Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m; Messfeldlänge: 290 mm; Strahlabstand: 40 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 1 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Schnittstelle: PROFINET; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 395 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.043,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.241,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
