CML720I-R05-640.A/L-M12 Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML720I-R05-640.A/L-M12
Rubix:3878345
Hersteller:50119722
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML720I-R05-640.A/L-M12 Lichtvorhang Empfänger


Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m; Messfeldlänge: 640 mm; Strahlabstand: 5 mm; Zykluszeit: 4,24 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 715 mm; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
1.957,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.328,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage