CML720I-R10-1920.R/CN-M12 Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML720I-R10-1920.R/CN-M12
Rubix:3880839
Hersteller:50119952
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML720I-R10-1920.R/CN-M12 Lichtvorhang Empfänger


Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 1.920 mm; Strahlabstand: 10 mm; Zykluszeit: 6,16 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: CANopen; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
3.579,00 exkl. MwSt.
/ Stück
4.259,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage