CML720I-R20-2870.A/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML720I-R20-2870.A/PB-M12
Rubix:3880929
Hersteller:50123023
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML720I-R20-2870.A/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger


Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 2.870 mm; Strahlabstand: 20 mm; Zykluszeit: 4,72 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: PROFIBUS DP; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
3.076,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3.660,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage