CML720I-R10-640.R/D3-M12 Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML720I-R10-640.R/D3-M12
Rubix:3880598
Hersteller:50123615
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML720I-R10-640.R/D3-M12 Lichtvorhang Empfänger


Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 640 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 2,32 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Schnittstelle: RS 485 Modbus; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 663 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
1.612,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.918,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage