ET412B.1/2 Lichttaster energetisch

Lichttaster energetisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ET412B.1/2
Rubix:3883971
Hersteller:50140140
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ET412B.1/2 Lichttaster energetisch


Grenzreichweite, weiß 90%: 0,004 ... 0,66 m
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,004 ... 0,66 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 51 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
Spannung36 V
110,00 exkl. MwSt.
/ Stück
130,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage