Referenzen
Leuze electronic:ET412B.1/PX-M12
Rubix:3883944
Hersteller:50140135

Produktdetails : ET412B.1/PX-M12 Lichttaster energetisch
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,004 ... 0,66 m
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,004 ... 0,66 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Spannung | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
