FT318B.W3/2N-M12 Lichttaster energetisch

Lichttaster energetisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:FT318B.W3/2N-M12
Rubix:3878496
Hersteller:50122552
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FT318B.W3/2N-M12 Lichttaster energetisch


Sonderausführung: 90° - Winkeloptik
Sonderausführung: 90° - Winkeloptik; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,002 ... 0,12 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 60,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
93,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage