LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A
Rubix:440552
Hersteller:192394
EAN:4052568151300
LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D

Produktdetails : LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A mit Metallschutzkorb und Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A mit Metallschutzkorb und Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1780 g
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom5800 l/min
Filterfeinheit5 µm
Anschluss 13/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,24 exkl. MwSt.
/ Stück
444,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage