3210036125 Lenkrolle m. Spreitzhülse D 125
Lenkrolle m. Spreitzhülse D 125
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:27959
Rubix:2902992
Produktdetails : 3210036125 Lenkrolle m. Spreitzhülse D 125
- Mit Feststellbremse und Zapfen
- Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg
- Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 400 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


