URETHAN 71 1L KANISTER Leiterplatten-Schutzlack
Leiterplatten-Schutzlack
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kontakt Chemie:75027-AA
Rubix:1291795
EAN:5412386750274


Dokumente
Produktdetails : URETHAN 71 1L KANISTER Leiterplatten-Schutzlack
URETHAN 71 ist der chemisch vernetzte Schutzlack auf Polyurethan-Basis. Der transparente Isolierlack hat nach der Aushärtung eine hohe chemische Beständigkeit gegen Lösemittel und aggressive Dämpfe und schützt Leiterplatten und Oberflächen auch bei extremen Rahmenbedingungen.
URETHAN 71 Polyurethanlack, lösemittelbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 976 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Farbe | gelb |
| 204 mm | |
| 117 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen