3210037825 Leiternteil 3,64m Stahl verz 13 Sprossen
Leiternteil 3,64m Stahl verz 13 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:63266
Rubix:2902987
Dokumente
Produktdetails : 3210037825 Leiternteil 3,64m Stahl verz 13 Sprossen
- Leiterbreite 520 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3210037825 leiternteil 3,64m stahl verz 13 sprossen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



